UNITE A TABLETTES PIVOTANTES close
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
UNITE A TABLETTES PIVOTANTES

DURHAM

Prix Web : 3 599,13 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHM1536-95
  • N° de modèle du manufacturier 1536-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 326.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gris
  • Finition Revêtement poudre
  • Article Paniers Tournants
  • Nb de tablettes 6
  • Matériau Acier tout Soudé
  • Bacs/tablettes fixes 10 Bins per Shelf (6 shelves total) 60 Bins per Rotabin
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Hauteur hors tout 69-1/2 po
  • Diamètre hors tout 44"
  • Capacité de charge par tablette 500 lb
  • Type de tablette Écope-dessous Tournant
  • Diamètre de tablette 44 po
  • Longueur hors tout 44 po
  • Largeur hors tout 44 po
  • Largeur de compartiment 44 po
  • Profondeur de compartiment 26-11/16
  • Hauteur de compartiment 6-1/4 po