SIEGE DE DOUCHE RETRACTABLE close
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
SIEGE DE DOUCHE RETRACTABLE

FROST

Prix Web : 343,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article FST972
  • N° de modèle du manufacturier 972
  • N° de classification normalisée des produits et services 42192207
  • PAGE DU CATALOGUE # 1757
  • Poids à l’expédition 12.9 lb

Informations sur le produit

One piece phenolic top, 5/16 inch, 8 mm thick. Unit frame is fabricated from 1 inch O.D. 8 gauge brushed finish type 304 stainless steel. Welded construction features full 360 degree welds on all joints. Support and flanges are also stainless steel with b

Spécifications techniques

  • Matériau Acier inoxydable/phénolique
  • Couleur Acier inoxydable/blanc
  • Article Siège de douche
  • Type Rétractable
  • Carcasse Acier inoxydable
  • Capacité de poids 450 lb
  • Vis de montage Incluses