images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Respirateur complet
- Normes NIOSH
- Matériau de l'écran facial Silicone/élastomère thermoplastique
- Taille de masque Petit
- Configuré(e) pour Cartouches doubles
- Matériau du harnais de tête Élastomère thermoplastique
- Cartouches incluses Non
- Comprend 3M Cool Flow Valve makes breathing easier to provide cool, dry comfort
- Série 6000 Series
- Application typique Assembly and Mechanical, Chemical Clean-up, Handling and Splash, Chipping, Chiseling, Cleaning, Furnace Operations, Grinding, Laboratories, Machining, Masonry, Painting, Pouring/Casting, Sanding, Sawing, UV Protection, Welding
- Type de raccordement du respirateur À baïonnette
- Type de suspension (masques complets) 4 points
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.