REPAIR CLAMP,TWO BOLT,4 IN,304 SS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

REPAIR CLAMP,TWO BOLT,4 IN,304 SS

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 45,56 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM24T962
  • N° de modèle du manufacturier 24T962
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Spécifications techniques

  • Article Repair Clamp
  • Type Two Bolt
  • Matériau Acier inoxydable 304