RELAY PLUG IN,STANDARD,DPDT,24COIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAY PLUG IN,STANDARD,DPDT,24COIL

OMRON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1YDE3
  • N° de modèle du manufacturier 1YDE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 24VAC
  • Article Relay
  • Matériau des contacts Silver Alloy
  • Normes UL, CSA
  • Indicateur d'état No
  • Poussoir de test Manuel
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 240 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 10 A à 28 V
  • Nb de broches (relais) 8
  • Type de base (relais enfichables) Carrée
  • Forme de contact (relais) BPBD
  • Article - relais Relais tout usage
  • HP à 120 V 1/3
  • HP à 240 V 1/2