MINI-RELAIS 4CO DEL 24VAC close
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
MINI-RELAIS 4CO DEL 24VAC

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDRXM4AB2B7
  • N° de modèle du manufacturier RXM4AB2B7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 24 VCA
  • Article Alternating Relay
  • Caractéristiques LED Indicator, Push to Test Button, Manual Hold
  • Matériau des contacts Silver Nickel
  • Normes UL, CE, CCN, RoHS
  • Indicateur d'état LED and Mechanical Flag
  • Type de base (relais enfichables) Carrée
  • Nb de broches (relais) 14
  • Poussoir de test Verrouillable
  • Capacité des contacts, CA (relais) 6 A à 277 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 8 A à 28 V
  • Forme de contact (relais) 4PBD
  • Article - relais Relais tout usage