RELAY FLANGE MOUNT,SPST-NO,12COIL V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAY FLANGE MOUNT,SPST-NO,12COIL V

OMRON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1YCX1
  • N° de modèle du manufacturier 1YCX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 12VDC
  • HP à 120 V 1-1/2
  • HP à 240 V 3
  • Article Relay
  • Matériau des contacts Silver Alloy
  • Normes UL, CSA, VDE, CE
  • Caractéristiques High-Capacity, High-Dielectric Strength Relay Compatible with Momentary Voltage Drops, No Contact Chattering for Momentary Voltage Drops up to 50% of Rated Voltage, Miniature Size for Maximum Switching Power, Particularly for Inductive Loads, Flame-Resist
  • Nb de broches (relais) 4
  • Capacité des contacts, CA (relais) 30 A à 240 V
  • Forme de contact (relais) UPUD-NO
  • Connexion électrique (relais de puissance) Vis
  • Montage - relais Bottom Flange
  • Largeur du corps - relais 2,70 po
  • Profondeur du corps - relais 1,36 po
  • Article - relais Relais de puissance fermé
  • Hauteur du corps - relais 1,99 po
  • Hz - électrique 50 Hz, 60 Hz