RELAY,5 PINS,SPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAY,5 PINS,SPDT

DAYTON

Prix Web : 17,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5YR12
  • N° de modèle du manufacturier 5YR12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 1326
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Square base general purpose relay, 5 pins, enclosed, flange mount, contact form SPDT, 24 VDC.

Spécifications techniques

  • Article Relay
  • Tension de serpentin (V) 24 VCC
  • Matériau des contacts Alliage d'argent durable
  • Normes E40944
  • HP à 240 V 1/2
  • HP à 120 V 1/3
  • Forme de contact (relais) UPBD