RELAY,5 PINS,SPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAY,5 PINS,SPDT

DAYTON

Prix Web : 19,59 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5YR07
  • N° de modèle du manufacturier 5YR07
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Relay
  • Tension de serpentin (V) 12VDC
  • Matériau des contacts Alliage d'argent durable
  • Normes E40944
  • Indicateur d'état Mechanical Flag
  • Nb de broches (relais) 5
  • Poussoir de test Non
  • Type de base (relais enfichables) Carrée
  • Forme de contact (relais) UPBD
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 277 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 10 A à 28 V
  • Article - relais Relais tout usage
  • HP à 240 V 1/2
  • HP à 120 V 1/3
  • Consommation électrique - relais 1.2W
  • Code du socle - relais C
  • Montage - relais Plug In