RELAY,5 PINS,SPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAY,5 PINS,SPDT

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5X834
  • N° de modèle du manufacturier 5X834
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 24VAC
  • Matériau des contacts Durable Silver Alloy
  • Article Relay
  • Normes E40944
  • Poussoir de test Non
  • Indicateur d'état Mechanical Flag
  • Nb de broches (relais) 5
  • Type de base (relais enfichables) Carrée
  • Capacité des contacts, CA (relais) 10 A à 277 V
  • Capacité des contacts, CC (relais) 10 A à 28 V
  • Forme de contact (relais) UPBD
  • Article - relais Relais tout usage
  • HP à 240 V 1/2
  • HP à 120 V 1/3