DETENDEUR R-720-15-510 ACET close
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
DETENDEUR R-720-15-510 ACET

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB0558010648
  • No de modèle du manufacturier 0558010648
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Encapsulated valve. RBO protection reduces the risk of oxygen regulator burnout. Pressure adjusting knob for accuracy.

Spécifications techniques

  • Pression de refoulement 15 lb/po²
  • Taille de jauge 2-1/2"
  • Article Détendeur
  • Longueur hors tout 5 po
  • Série R-720
  • Diamètre du corps 2-1/4"
  • Connexion de sortie 9/16 po-18 mâle à gauche
  • Rendement 15 lb/po²