!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT

DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT

DRI-EAZ

DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT close
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
DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT

DESHUMIDIFICATEUR REFRIGERANT

DRI-EAZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3 062,14 $ / CHAQUE
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
  • N° article DRIF203A
  • N° de modèle du manufacturier F203A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101902
  • PAGE DU CATALOGUE # 2881
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Déshumidificateur industriel
  • Tension (V) 115 V
  • Application Modèle de grande capacité pour l'utilisation commerciale et industriel pour la restauration des dégâts des eaux, pour des conditions de haute humidité
  • Plage de température de roulette 33 Degrees à 100 Degrees F
  • Type de réfrigérant R-410A
  • Comprend Touches de contrôle électronique, compteur des heures d'utilisation, filtre de haut débit, 40 pi, d'air tuyau de drain, poignée en métal fixe, pompe d'épuration automatique, conçu pour être empilable, roues semi-pneumatiques, anneau de conduit intégré
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Type de dégivrage Dérivation de gaz chaud
  • Charge de réfrigérant 16 oz
  • Empilable Oui