MARQUEUR REFLECHSSNT,ORNG/BLNC,H 48,PQ12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

MARQUEUR REFLECHSSNT,ORNG/BLNC,H 48,PQ12

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 51,63 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
79,43 $ / PAQUET

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3TAH3
  • N° de modèle du manufacturier RE8851
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Spécifications techniques

  • Article Reflective Property Marker
  • Matériau de réflecteur No Reflector
  • Hauteur hors tout 48 po
  • Matériau de poteau Fiberglass
  • Largeur de poteau 3/8"
  • Couleur de poteau Blanc
  • Couleur du réflecteur Aucun réflecteur
  • Ruban/couleur de d'écale Orange
  • Hauteur de réflecteur Sans réflecteur
  • Profondeur de réflecteur Sans réflecteur
  • Style de marqueur Marqueur de propriété
  • Largeur de réflecteur Sans réflecteur
  • Réfléchissant Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande