MARQUEUR ENTREE REFLECHISSANT,JN HAUTVIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MARQUEUR ENTREE REFLECHISSANT,JN HAUTVIS

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3TAG2
  • N° de modèle du manufacturier 162
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Circular Head
  • Article Reflective Driveway Marker
  • Hauteur hors tout 48 po
  • Matériau de réflecteur Fiberglass
  • Matériau de poteau Fiberglass
  • Largeur de poteau 3/8"
  • Couleur de poteau Haute visibilité Jaune
  • Couleur du réflecteur Lime
  • Largeur de réflecteur 2-5/8 po
  • Hauteur de réflecteur 2-5/8 po
  • Style de marqueur Marqueur d'entrée
  • Réfléchissant Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande