ENROULEUR, CORDON, CORDON SJT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENROULEUR, CORDON, CORDON SJT

LUMAPRO

Prix Web : 57,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE3A535
  • N° de modèle du manufacturier 3A535
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Dévidoir manuel pour câble
  • Puissance (W) 1250 W
  • Normes ULC
  • Cordon inclus Oui
  • Comprend Pièces de fixation
  • Couleur de cordon Jaune
  • Couleur de dévidoir Jaune
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Extrémité de cordon Prise quadruple sur dévidoir
  • Nb de sorties 4
  • Profondeur hors tout 2-3/4 po
  • Hauteur hors tout 9-3/4 po
  • Plage de température -30 Degrees F - 140 Degrees F
  • Largeur hors tout 8-1/4 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Longueur du cordon d'alimentation 25 pi
  • Fixation du dévidoir Detachable Ceiling, Wall
  • Extrémité du cordon d'alimentation Fiche de mise à la terre
  • Dévidoir fermé Oui
  • Extrémité de cordon, configuration NEMA 5-15R
  • Extrémité du cordon d'alimentation, configuration NEMA 5-15P
  • Calibre/nb de conducteurs (rallonges électriques et barres multiprises) 16/3
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Dévidoir de cordon à manivelle
  • Intensité max. (A) (rallonges électriques et barres multiprises) 10,0
  • Classe/Qualité (rallonges électriques et barres multiprises) Usage général
  • Cote de sécurité NEC du cordon (rallonges électriques et barres multiprises) SJT
  • Tension (rallonges électriques et barres multiprises) 120 VCA