BOBINE COMBINAI ENT RESSOR 3/8X50PI close
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
BOBINE COMBINAI ENT RESSOR 3/8X50PI

COXREELS

Prix Web : 1 450,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FZX2
  • N° de modèle du manufacturier 5FZX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 83.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre
  • Article Combination Reel
  • Nb de conducteurs 3
  • Phases 1
  • Température max. (F) 150
  • Calibre de fil (AWG) 12 Gauge
  • Roulements 1" Permanently Lubricated Precision Bearings
  • Type d'entraînement Spring Driven
  • Type de fiche Grounded (NEMA)
  • Verrou Multiposition Self Locking Ratchet
  • Fixation Floor, Wall, Ceiling, Bench and Vehicle
  • Matériau de pivot Solid Brass
  • Type de joint Nitrile
  • Type de prise Duplex G.F.C.I. Metal Industrial Receptacle
  • Tension (V) 115 VAC
  • Embouts de tuyau 3/8" (M)NPT x 3/8" (M)NPT
  • Ampères 13
  • Matériau de tuyau PVC
  • D.I. de tuyau 3/8"
  • Tuyau inclus Y
  • Entrée de dévidoir 3/8 po (F)NPT
  • Longueur de tuyau 50 ft.
  • Comprend Hose and Cord
  • Hauteur hors tout 18-1/4 po
  • Largeur hors tout 15-1/2 po
  • Longueur hors tout 17-1/4 po
  • Pression max. 300 lb/po²
  • Longueur de cordon CA 50 pi
  • Groupe (dévidoirs de tuyaux) Combination Air/Electric Reel