RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2 close
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
RACCORD T SANITAIRE 2X1 1/2 X1 1/2

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 2,86 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
4,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHU3
  • N° de modèle du manufacturier 1WHU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température -40 - 180 Degrees F
  • Article Reducing Sanitary Tee
  • Normes Cell Class 32222 as Defined in ASTM D3965
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyau Hub
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 2 po x 1-1/2 po x 1-1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Catégorie 40