MOYEU ADAPTATION 1 X 3/4 MPT X FPT close
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
MOYEU ADAPTATION 1 X 3/4 MPT X FPT

CHEMTROL

Prix Web : 63,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CRJ3
  • N° de modèle du manufacturier 1CRJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température 73 to 280 Degrees F
  • Normes ASTM D-3222
  • Couleur Red
  • Article Reducer Bushing
  • Matériau du raccord de tuyau Kynar
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction
  • Classe/catégorie de raccords de tuyaux Catégorie 80
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT x MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1 po x 3/4 po
  • Pression max. 1360 psi