REDUCER,RIGHT ANGLE,7.5-1 RATIO,1/1 close
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
REDUCER,RIGHT ANGLE,7.5-1 RATIO,1/1

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L498
  • N° de modèle du manufacturier 23L498
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Speed Reducer
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 240
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Roulements Bille
  • Service Continu
  • Montage Bride
  • Entrée (tr/min) 1800
  • Rapport nominal 7.5:1
  • Rotation Réversible
  • HP d'entrée max. 1/12
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Couple de sortie max. 17,61 po-lb