REDUCER,RIGHT ANGLE,18-1 RATIO,1/19 close
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
REDUCER,RIGHT ANGLE,18-1 RATIO,1/19

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L482
  • N° de modèle du manufacturier 23L482
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 100
  • Article Speed Reducer
  • Roulements Bille
  • Service Continu
  • Montage Bride
  • Entrée (tr/min) 1800
  • Rapport nominal 18:1
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Rotation Réversible
  • HP d'entrée max. 1/19
  • Couple de sortie max. 27,06 po-lb