REDUCER,PARALLEL,90-1 RATIO,1/19 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

REDUCER,PARALLEL,90-1 RATIO,1/19 HP

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE23L447
  • N° de modèle du manufacturier 23L447
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • Régime de sortie nominal (tr/min) 20
  • Article Speed Reducer
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Roulements Bille
  • Service Continu
  • Entrée (tr/min) 1800
  • Montage Bride
  • Rapport nominal 90:1
  • Rotation Réversible
  • HP d'entrée max. 1/19
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Couple de sortie max. 86,80 po-lb