REDUCE TEE,PUSH TO CONNECT,3/4X3/4X close
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
REDUCE TEE,PUSH TO CONNECT,3/4X3/4X

SHARKBITE

Prix Web : 23,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F867
  • N° de modèle du manufacturier U412LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Té de réduction
  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Plage de température 0 à 200 oF
  • Caractéristiques spéciales Raccord pour cuivre, Pex et PVC-C toute combinaison sans avoir à utiliser de pince à souder, de raccords union ou de colle
  • Normes IAPMO, UPC, IPC, CPUC Listed, ANSI/NSF-61, IGC 188, ASSE 1061/NSF 74
  • Conformité Certifié pour utilisation dans les applications d'eau potable
  • Taille de tube 3/4 x 3/4 x 1/2 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 3/4 po x 3/4 po x 1/2 po
  • Matériau du raccord de tube Laiton résistant à la dézincification
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Pression max. 200 PSI