REDUCE CONNECTOR,PUSHTOCONNECT,1/2X close
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
REDUCE CONNECTOR,PUSHTOCONNECT,1/2X

SHARKBITE

Prix Web : 12,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F883
  • N° de modèle du manufacturier U116LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.146 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecteur de réduction mâle
  • Plage de température 0 à 200 oF
  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Taille de tube 1/2 x 3/4 po
  • Normes IAPMO, UPC, IPC, homologué CPUC, ANSI/NSF-61, IGC 188, ASSE 1061/NSF 88
  • Caractéristiques spéciales Raccord pour cuivre, Pex et PVC-C toute combinaison sans avoir à utiliser de pince à souder, de raccords union ou de colle
  • Conformité Certifié pour utilisation dans les applications d'eau potable
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur de réduction
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube x MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau Connecteur
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 3/4 po x 1/2 po
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Matériau du raccord de tube Laiton résistant à la dézincification
  • Pression max. 200 PSI