RIDEAU REDGLASS +FENETRE ORANGE close
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
RIDEAU REDGLASS +FENETRE ORANGE

STEINER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SNR384-338F6X6
  • N° de modèle du manufacturier 384-338F6X6
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271718
  • PAGE DU CATALOGUE # 836
  • Poids à l’expédition 6.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Protect-O-Screen(R) HD with Weld View(TM) window is an opaque curtain with a replaceable viewing area and optional cover flap. Permits safe viewing of welding activity where the close proximity of other workers to the welding area requires the use of screens to assure protection from UV flash.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Fenêtre Weld View
  • Article Rideau de soudage
  • Résistance à la température 1 000 Degrees F (fibre de verre de base)
  • Normes Commissaire des incendies de la Californie
  • Poids du matériau 16 oz/vg²
  • Avec/sans passe-fil Avec passe-fils
  • Placement des œillets Centres de 12 po sur 4 côtés
  • Sous-catégorie de protection de soudage Rideaux
  • Matériau de protection Fibre de verre enduite d'acrylique
  • Épaisseur de protection 0,016 po
  • Hauteur de protection 6 pi
  • Couleur de protection Orange/rouge
  • Largeur de protection 6 pi