ROUGE MZ CHAUFFANT MANTEAU M close
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
ROUGE MZ CHAUFFANT MANTEAU M

MILWAUKEE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MTL2341M
  • N° de modèle du manufacturier 2341M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Informations sur le produit

Jacket, Men's, Size Medium, Fits Chest Size 24 In., Red, Length 36 In., Insulated Yes, Material Polyester, Lining Material Thermal Knit Fleece, Closure Type Zipper, Number of Outside Pockets 3, Includes Heated Jacket, M12(TM) Battery Holder, Battery and Charger, Standards CSA

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Comprend Batterie, chargeur, support pour batterie M12
  • Article Manteau
  • Longueur 36 po
  • Matériau Polyester
  • Taille Moyen
  • Batterie incluse MTL48-11-2401
  • Normes CSA
  • Type de fermeture Glissière
  • Réglages de chaleur 3
  • Isolation Oui
  • Matériau de doublure Tricot isotherme molletonné
  • Temps de chauffage Up to 6 hr.
  • Longueur de manche 36"
  • Pour taille de poitrine 46 po
  • Genre Hommes
  • Batterie de remplacement 38D759, 2XKZ6, 38D763, 4PKY2, 38D760, 38D764