CAOUT. RECYCLE 1/4PI EPAIS 12X48PI close
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
CAOUT. RECYCLE 1/4PI EPAIS 12X48PI

E. JAMES

Prix Web : 24,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG10U476
  • N° de modèle du manufacturier 10U476
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • Finition Coarse
  • Article Rubber Sheet
  • Température max. (F) 120
  • Résistance à la traction (lb/po²) 250
  • Allongement 115%
  • Duromètre 60A
  • Type d'endos Non-Adhesive Backed
  • Température nominale min. (deg F) 0
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Couleur du caoutchouc Noir moucheté
  • Type de caoutchouc 100 % recyclé
  • Épaisseur de caoutchouc 1/4 po
  • Largeur de caoutchouc 12 po
  • Caractéristiques du caoutchouc Antidérapant, résistance aux intempéries
  • Longueur de caoutchouc 4 pi
  • Groupe de caoutchouc Feuille de caoutchouc