RECIPSAWBLDS,18 TPI,3-5/8 X 5/16 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RECIPSAWBLDS,18 TPI,3-5/8 X 5/16 IN

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW24A555
  • N° de modèle du manufacturier 24A555
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Application Scroll Cutting Metal Under 1/8"
  • Longueur 3-5/8"
  • Article Reciprocating Saw Blade
  • Matériau Bi-Metal/M42 Steel
  • Dents par pouce 18
  • Tige 1/2 po, universelle
  • Dos Incliné
  • Hauteur 5/16"
  • Application de scie primaire Métal