RECIP SAW BLADES,14 TPI,9 X 1 IN,PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

RECIP SAW BLADES,14 TPI,9 X 1 IN,PK

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW24A587
  • N° de modèle du manufacturier 24A587
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 476
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Lame pour scie alternative
  • Application Métaux de 1/8 po à 3/16 po, profilés, tuyaux, fonte, travaux de démolition/sauvetage/remodelage
  • Dents par pouce 14
  • Tige 1/2 po (universelle)
  • Matériau Bimétal M42
  • Dos Droit
  • Longueur 9 po
  • Hauteur 1 po
  • Application de scie primaire Métal