RECIP SAW BLADES,10 TPI,9 X 1 IN,PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RECIP SAW BLADES,10 TPI,9 X 1 IN,PK

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW24A593
  • N° de modèle du manufacturier 24A593
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 477
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Application Travaux de démolition, sauvetage et remaniement
  • Article Reciprocating Saw Blade
  • Longueur 9 po
  • Dents par pouce 10
  • Matériau Bimétal/acier M42
  • Tige 1/2 po (universelle)
  • Dos Droit
  • Hauteur 1 po
  • Application de scie primaire Métal