MARCHEPIED DE PARE-CHOCS close
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
MARCHEPIED DE PARE-CHOCS

DYNALINE

Prix Web : 61,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYL11782
  • N° de modèle du manufacturier 11782
  • N° de classification normalisée des produits et services 25181708
  • PAGE DU CATALOGUE # 3212
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Informations sur le produit

Step bumper reciever. welded Class III receiver. High gloss powder coated black finish. Fits many factory and after market step bumpers. Accepts 2 inch ball.

Spécifications techniques

  • Article Récepteurs pare-chocs à marchepied
  • Finition Peint en fini émail noir
  • À utiliser avec Récepteur de 2 po
  • Caractéristiques Finition avec revêtement en poudre noire. Idéal pour les remorques avec raccords à hauteur variable. Peut être employé en position d'élévation ou d'abaissement, au besoin. Deux pièces, fourni avec goupilles et pinces.
  • Comprend Goupilles et pinces
  • Classe III
  • Taille de tige 2 po
  • Capacité PBV 4 000 lb
  • Capacité de flèche 500 lb