RECESSED TRIM,PAR38,OPEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RECESSED TRIM,PAR38,OPEN

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F223
  • N° de modèle du manufacturier 10F223
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1168
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Recessed Lighting Trim, Open, Fits 6 In. Housing, For Use With 10F243,10F244,10F245,10F246, BR30,PAR30,R30 Lamp Type, Bronze Housing Finish, Metal Housing Material

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 10F243, 10F244, 10F245, 10F246
  • Article Recessed Lighting Trim
  • Finition de boîtier Bronzé
  • Matériau de boîtier Métal