RECESSED TRIM,DROP OPAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

RECESSED TRIM,DROP OPAL

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F235
  • N° de modèle du manufacturier 10F235
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1168
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Recessed Lighting Trim, Drop Opal, Fits 6 In. Housing, For Use With 10F247,10F248, PAR30 Lamp Type, White Housing Finish, Metal Housing Material

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 10F247, 10F248
  • Article Recessed Lighting Trim
  • Finition de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Métal