RECESSED TRIM,ALBALITE LENS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RECESSED TRIM,ALBALITE LENS

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F238
  • N° de modèle du manufacturier 10F238
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Non
  • Article Recessed Lighting Trim
  • Description/caractéristiques spéciales Glass Lens
  • Finition de boîtier Blanc
  • Matériau de boîtier Métal