RECESSED LIGHT HOUSING KIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RECESSED LIGHT HOUSING KIT

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F252
  • N° de modèle du manufacturier 10F252
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1168
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Informations sur le produit

Recessed Lighting Housing Kit, Remodel, IC Insulation Type, 6 In. Incandescent, White Open Trim, 75 Max. Wattage, Number of Lamps 1, A19,BR30,PAR30L Lamp Type, Suggested Lamp Item No. 1K401, 120 Voltage, Steel and Aluminum Housing Material, Standards UL/C

Spécifications techniques

  • Article Recessed Lighting Housing Kit
  • Description/caractéristiques spéciales Incandescent 6 po, Couvercle ouvert blanc
  • Nb de lampes 1
  • Matériau de boîtier Acier, aluminium
  • n° d'article de lampe suggérée 1K401
  • Normes UL/cUL