COLLECTEUR DE CIGARETTES EXT BEIGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COLLECTEUR DE CIGARETTES EXT BEIGE

RUBBERMAID

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RBB2570-88BGE
  • N° de modèle du manufacturier 2570-88BGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1713
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Beige
  • Finition Solide
  • Hauteur 39-3/8 po
  • Article Collecteur de cigarettes
  • Nb d'ouvertures 2
  • Largeur 12-1/4 po
  • Matériau Plastique
  • Diamètre de la base 12-1/4"
  • Taille d'ouverture 1-1/2 po