RECEPTACLE,FEMALE,12 POLE,1 FT close
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
RECEPTACLE,FEMALE,12 POLE,1 FT

BRAD HARRISON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2ENY3
  • N° de modèle du manufacturier 2ENY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • Article Receptacle
  • À utiliser avec -
  • Nb de conducteurs 12
  • Classe NEMA 6P
  • Normes UL Listed / CSA Certified
  • Caractéristiques Patented Quad Beam(TM) Contact Provides High Reliability and Low Resistance
  • Tension max. (V) 600 VAC/DC
  • Intensité max. (A) 5
  • Plage de température -4 Degrees F - 221 Degrees F
  • Taille de fil 16 AWG
  • Couleur de gaine Jaune
  • Matériau de gaine PVC
  • Longueur de câble 1 ft.
  • Indice IP 67
  • Type de connexion, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 1 Femelle, prise
  • Type de connexion, extrémité 1 Prise
  • Rainure, extrémité 1 Simple
  • Nb de broches, extrémité 1 12