Article abandonné pouvant être remplacé
TREUIL CLIQUT SPUR SAN FREIN 1800LB close
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
TREUIL CLIQUT SPUR SAN FREIN 1800LB

DUTTON-LAINSON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2Z602
  • N° de modèle du manufacturier 2Z602
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.45 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
TREUIL MANUEL A CLIQUET 1800LB

Prix Web : 131,97 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Ratcheting Hand Winch
  • Comprend Handle with Molded Hand Grip
  • Couleur de monture Cuivre/bronze métallique
  • Longueur de manche/poignée 9-1/2 po
  • Hauteur hors tout 6-7/8 po
  • Longueur hors tout 8-1/8 po
  • Largeur hors tout 6-1/2 po
  • Finition du cadre Powder Coated
  • Capacité de baril pour câble de 1/4 po 70 ft.
  • Normes SAE J1853
  • Matériau de la carcasse Steel
  • Capacité de baril pour câble de 3/16 po 130 ft.
  • Capacité de baril pour câble de 7/32 po 97 ft.
  • Capacité de baril pour câble de 5/16 po 47 ft.
  • Capacité de charge, 1ere couche 1 800 lb
  • Frein inclus Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 5 Years
  • Type de treuil Tirage
  • Capacité de baril pour sangle de 2 po 38 ft.
  • Type d'engrenage de treuil Cylindrique
  • Rapport d'engrenage du treuil 5,4:1, 10,3:1