SERRE A ROCHET STANDARD 2,25 - HTAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SERRE A ROCHET STANDARD 2,25 - HTAG

MIBRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MIB3446405
  • No de modèle du manufacturier 3446405
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Large articulated clamping jaws apply pressure evenly. Double grooves in the clamping jaw allow for a good grip on round items. Variety of applications that require clamping pressure, like holding down two pieces together and waiting for adhesive to dry.

Spécifications techniques

  • Comprend 1 serre
  • Ouverture de mâchoire max. (po) 2-3/4
  • Article Serre
  • Application Pour différentes applications qui nécessitent une pression de serrage, tels que tenir deux pièces ensemble en attendant que l'adhésif séche.
  • Type Serre à cliquet
  • Matériau de manche/poignée Poignée texturé
  • Type de tampon Bloc pivotant rainuré en "V"