SERRE DIAMAND A ROCHET- HTAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SERRE DIAMAND A ROCHET- HTAG

MIBRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MIB3632405
  • N° de modèle du manufacturier 3632405
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 249
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Exterior release button. Variable clamping pressure from very light to twice the force of a conventional spring clamp C. Extra long handle shaft. Non-slip handle. Angled clamp arms. Can be used for a variety of clamping applications, but ideal for holding odd-sized objects, due to its diamond shape.

Spécifications techniques

  • Application Peut être utilisé pour une variété d'applications de serrage, mais idéal pour tenir des objets de taille particulaire, en raison de sa forme en diamant
  • Article Serre-joints
  • Ouverture de mâchoire max. (po) 2 po
  • Type Pince à cliquet