RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YLW/GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YLW/GREEN

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR5KE92
  • N° de modèle du manufacturier 5KE92
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Rain Jacket with Hood, Unisex, Hi-Vis Yellow/Green, Size XL, Fits Chest Size 48 to 50 in., Material Polyurethane, Jacket Length 31 in., Zipper, Snaps Closure Type, Number of Inside Pockets 0, Number of Outside Pockets 2, Liner Material Polyester, Stitched/Taped Seam Style, Resists Water, Includes 2 Pockets, Standards ASTM D6413, ANSI Class ANSI 107 Class 3

Spécifications techniques

  • Comprend 2 Pockets
  • Article Rain Jacket with Hood
  • Matériau Polyurethane
  • Résistance Water
  • Style de couture Stitched/Taped
  • Pour taille de poitrine 48 po - 50 po
  • Normes ASTM D6413
  • Matériau de doublure Polyester
  • Longueur du manteau 31"
  • Genre Unisex

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande