RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR close
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
RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR5KE90
  • N° de modèle du manufacturier 5KE90
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb
Comparer

Informations sur le produit

Rain Jacket with Hood, Unisex, Hi-Vis Yellow/Green, Size M, Fits Chest Size 40 to 42 in., Material Polyurethane, Jacket Length 30 in., Zipper, Snaps Closure Type, Number of Inside Pockets 0, Number of Outside Pockets 2, Liner Material Polyester, Stitched/Taped Seam Style, Resists Water, Includes 2 Pockets, Standards ASTM D6413, ANSI Class ANSI 107 Class 3

Spécifications techniques

  • Comprend 2 Pockets
  • Article Rain Jacket with Hood
  • Style de couture Stitched/Taped
  • Résistance Water
  • Matériau Polyurethane
  • Pour taille de poitrine 40 po - 41 po
  • Normes ASTM D6413
  • Genre Unisexe
  • Longueur du manteau 30"
  • Matériau de doublure Polyester