RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR

CONDOR

Prix Web : 104,09 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR5KE95
  • N° de modèle du manufacturier 5KE95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Rain Jacket with Hood, Unisex, Hi-Vis Yellow/Green, Size 3XL, Fits Chest Size 56 to 58 in., Material Polyurethane, Jacket Length 33 in., Zipper, Snaps Closure Type, Number of Inside Pockets 0, Number of Outside Pockets 2, Liner Material Polyester, Stitched/Taped Seam Style, Resists Water, Includes 2 Pockets, Standards ASTM D6413, ANSI Class ANSI 107 Class 3

Spécifications techniques

  • Comprend 2 Pockets
  • Article Rain Jacket with Hood
  • Style de couture Piquée, scellée
  • Matériau Polyuréthane
  • Résistance Eau
  • Normes ASTM D6413
  • Pour taille de poitrine 56 po - 58 po
  • Genre Unisex
  • Longueur du manteau 33 po
  • Matériau de doublure Polyester