RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR close
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
RAIN JACKET W/HOOD,HI-VIS YELLOW/GR

CONDOR

Prix Web : 107,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR5KE93
  • N° de modèle du manufacturier 5KE93
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Rain Jacket with Hood, Unisex, Hi-Vis Yellow/Green, Size 2XL, Fits Chest Size 52 to 54 in., Material Polyurethane, Jacket Length 32 in., Zipper, Snaps Closure Type, Number of Inside Pockets 0, Number of Outside Pockets 2, Liner Material Polyester, Stitched/Taped Seam Style, Resists Water, Includes 2 Pockets, Standards ASTM D6413, ANSI Class ANSI 107 Class 3

Spécifications techniques

  • Comprend 2 Pockets
  • Article Rain Jacket with Hood
  • Matériau Polyuréthane
  • Style de couture Piquée, scellée
  • Résistance Eau
  • Normes ASTM D6413
  • Pour taille de poitrine 52 po - 54 po
  • Genre Unisexe
  • Longueur du manteau 32 po
  • Matériau de doublure Polyester
  • Nb de poches (internes) 0
  • Nb de poches (externes) 2
  • Haute visibilité Non
  • Capot inclus Oui
  • Couleur des vêtements de pluie Jaune/Vert
  • Style de la capuche Attenante
  • Style de poignets des vêtements de pluie Elastique, crochet et boucle
  • Vêtements de pluie de la classe ANSI Non évalué
  • Type de la fermeture sur le vêtement de pluie Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Matériau principal du vêtement de pluie Polyuréthane
  • Taille du vêtement de pluie 2TG
  • Style du vêtement de pluie Veste de pluie