RADIAL BEARING,SHIELDED,BORE 17 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RADIAL BEARING,SHIELDED,BORE 17 MM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF1ZGG6
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • n° d'industrie 6203ZZ
  • Article Radial Ball Bearing
  • Diamètre extérieur 40 mm
  • Largeur 12 mm
  • Matériau des roulements Acier au chrome 52100
  • Matériau du dispositif de protection Acier au chrome
  • Régime max. (tr/min) 16 000
  • Matériau de cage Acier chromé
  • Tolérance de D.E. +0/-13 micron
  • Lubrification Graisse
  • Tolérance d'alésage +0/-10 micron
  • Tolérance ABEC 1
  • Diamètre d'alésage 17mm
  • Une rangée/deux rangées Une rangée
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes
  • Type de joint/flasque Flasque double