RADIAL BEARING,SEALED,BORE 0.7500 I close
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
RADIAL BEARING,SEALED,BORE 0.7500 I

DAYTON

Prix Web : 7,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1ZGD7
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • n° d'industrie R12-2RS
  • Article Radial Ball Bearing
  • Diamètre extérieur 1,6250 po
  • Matériau des roulements Acier au chrome 52100
  • Régime max. (tr/min) 8 000
  • Largeur 0,4375 po
  • Matériau de joint Caoutchouc nitrile
  • Lubrification Graisse
  • Tolérance de D.E. +0/-13 micron
  • Matériau de cage Acier chromé
  • Tolérance ABEC 1
  • Diamètre d'alésage 0.7500"
  • Tolérance d'alésage +0/-10 micron
  • Capacité de charge statique 1 003 lb
  • Type de joint/flasque Joint double
  • Capacité de charge dynamique 1 628 lb
  • Une rangée/deux rangées Une rangée
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes