RADIAL BEARING,FLANGED,BORE 12 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RADIAL BEARING,FLANGED,BORE 12 MM

DAYTON

Prix Web : 7,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1ZGJ3
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Radial Ball Bearing
  • n° d'industrie F6801ZZ
  • Largeur 5 mm
  • Diamètre extérieur 21 mm
  • Matériau des roulements Acier au chrome 52100
  • Régime max. (tr/min) 33 000
  • Matériau du dispositif de protection Acier au chrome
  • Tolérance de D.E. +0/-13 micron
  • Lubrification Graisse
  • Matériau de cage Acier chromé
  • Tolérance ABEC 1
  • Tolérance d'alésage +0/-10 micron
  • Diamètre d'alésage 12mm
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes à rebord
  • Une rangée/deux rangées Une rangée
  • Type de joint/flasque Joint double