RADIAL BEARING,FLANGED,BORE 0.2500 close
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
RADIAL BEARING,FLANGED,BORE 0.2500

DAYTON

Prix Web : 4,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1ZGE6
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • n° d'industrie FR4-2RS
  • Article Radial Ball Bearing
  • Diamètre extérieur 0,6250 po
  • Largeur 0,1960 po
  • Matériau des roulements Acier au chrome 52100
  • Lubrification Graisse
  • Régime max. (tr/min) 38 000
  • Tolérance de D.E. +0/-13 micron
  • Matériau de joint Caoutchouc nitrile
  • Tolérance ABEC 1
  • Matériau de cage Acier chromé
  • Tolérance d'alésage +0/-10 micron
  • Diamètre d'alésage 0.2500"
  • Capacité de charge dynamique 333 lb
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes à rebord
  • Capacité de charge statique 140 lb
  • Type de joint/flasque Joint double
  • Une rangée/deux rangées Une rangée