ROULEMENT RADIAL A BILLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

ROULEMENT RADIAL A BILLES

NTN

Prix Web : 13,94 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5U528
  • N° de modèle du manufacturier 5U528
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Radial Ball Bearing
  • Diamètre extérieur 22 mm
  • Largeur 7mm
  • Matériau du dispositif de protection Rust-resistant Metal
  • Matériau de cage Acier pressé
  • Diamètre d'alésage 7.938mm
  • Lubrification SRI#2 Grease
  • Plage de température -20 Degrees F - 250 Degrees F
  • Capacité de charge statique 315 lb.
  • Capacité de charge dynamique 750 lb.
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes
  • Type de joint/flasque Flasque double
  • Une rangée/deux rangées Une rangée
  • n° d'industrie 608ZZ/7.938PX2/5C

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande