!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SUPPORT DE DISTRIBUTION DE FOURRE-TOUT,110 V/14 A,1 POMPE,4 X 88 X 61 PO,ACIER/REVÊTEMENT EN POUDRE

SUPPORT DE DISTRIBUTION DE FOURRE-TOUT,110 V/14 A,1 POMPE,4 X 88 X 61 PO,ACIER/REVÊTEMENT EN POUDRE

OILSAFE

SUPPORT DE DISTRIBUTION DE FOURRE-TOUT,110 V/14 A,1 POMPE,4 X 88 X 61 PO,ACIER/REVÊTEMENT EN POUDRE close
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
SUPPORT DE DISTRIBUTION DE FOURRE-TOUT,110 V/14 A,1 POMPE,4 X 88 X 61 PO,ACIER/REVÊTEMENT EN POUDRE

SUPPORT DE DISTRIBUTION DE FOURRE-TOUT,110 V/14 A,1 POMPE,4 X 88 X 61 PO,ACIER/REVÊTEMENT EN POUDRE

OILSAFE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24 663,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article FDE894600
  • N° de modèle du manufacturier 894600
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 650.0 lb

Informations sur le produit

Ce bac de distribution de 110V et 14 ampères est doté d'une pompe et d'un cadre en acier durable à revêtement en poudre. Il mesure 46 pouce de largeur x 88 pouce de hauteur x 61 pouce de profondeur et comprend une base.

Spécifications techniques

  • Nb de pompes 1
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Largeur 46 po
  • Normes UL
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur 88 po
  • Profondeur 61 po
  • Comprend Base