QUICKCOUPLER,1/4 FNPT,1/4 BODY close
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
QUICKCOUPLER,1/4 FNPT,1/4 BODY

SPEEDAIRE

Prix Web : 29,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E529
  • N° de modèle du manufacturier 30E529
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 2815
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Coupler Body,Industrial Interchange,B/S,Galvanized Finish,(F)NPT Hose Connection,Connection Size NPT (In.) 1/4,Body Size (In.) 1/4,Max. Air Flow (SCFM) 35,Max. Pressure (PSI) 175,Temp. Range -4 to 212 F,NBR Seals,For Use With Industrial Interchange Plug,Weight Each (Oz.) 4.8,Features Safety Vent,Used on End of Hose or Air Supply for Connection to Hose or Tool

Spécifications techniques

  • Application Used on End of Hose or Air Supply
  • Article Quick Coupler Body
  • Finition Galvanisée
  • Débit max. 42 pi³/min
  • Plage de température -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Connexion de tuyau du raccord rapide pneumatique (F)NPT
  • Type d'about du raccord rapide pneumatique Industriel
  • Taille de tuyau du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Groupe (raccords rapides pneumatiques) Corps de raccord rapide
  • Type de verrouillage du raccord rapide pneumatique Instantané (« Push-to-Connect »)
  • Pression max. du raccord rapide pneumatique 175 lb/po²
  • Matériau du raccord rapide pneumatique Laiton, acier
  • Matériau des joints du raccord rapide pneumatique Buna-N